曜日別特売
TB-20F スチームトラップ TB-20F ヨシタケ 53783023

スチームトラップ TB-20F

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
接続JIS 20KFFフランジ
最高作動圧力差(MPa)D:1.6
内容量1個注文コード53783023品番TB-20F
参考基準価格(税別)¥45,700販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

独自の内部構造FGL(Free-Guide-Lever)方式の採用により耐久性に優れています。
独自の内部構造(球状バルブ)の採用によりバルブシートに対して線接触となり高いシール性を保ちます。
ストレーナ内臓形ですので、配管時のストレーナは必要ありません。

呼び径(A)20呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)1.6最高作動圧力差(MPa)D:1.6接続JIS 20KFFフランジ質量(kg)6材質(本体)FCD450種類スチームトラップ形式逆バケット式使用温度範囲(℃)220寸法L(mm)175寸法H(mm)183最高使用温度(℃)220適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(バケット)SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする