TF-5-2.1 フロート式スチームトラップ TF-5 ヨシタケ 53783075

フロート式スチームトラップ TF-5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード53783075品番TF-5-2.1
参考基準価格(税別)¥71,100販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

暖房・給湯設備用。
主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管された状態でメンテナンス可能。
ウェハー式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。
蒸気損失がなく省エネ設計。
システムに合わせ2通りのの配管が選択可能(左上→右下あるいは右上→右下)。

呼び径(A)20呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)0.21質量(kg)2.7材質(本体)ねずみ鋳鉄種類スチームトラップ形式フロート式寸法H(mm)114接続JIS Rc寸法M(mm)70最高使用温度(℃)飽和蒸気温度適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(フロート)SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする