曜日別特売
TSD-42 ディスク式スチームトラップ ヨシタケ 53783407

ディスク式スチームトラップ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径10A
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
内容量1個注文コード53783407品番TSD-42
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

高圧型ディスク式トラップ(最高使用圧力4.2MPa)で、ディスク及び弁座にはステンレス鋼に特殊熱処理加工を施し耐久性に優れています。
バイメタルの採用により、空気障害が解消され始動時の冷水や空気を速やかに排出し、蒸気機器の立上げ時間を短縮します。
小型・軽量で、配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
ストレーナ内蔵タイプです。

用途蒸気輸送管や配管トレースラインに。呼び径(A)10呼び径(B)3/8最高使用圧力(MPa)4.2質量(kg)0.65材質(本体)ステンレス鋼(SCS2A)タイプディスク式種類スチームトラップ形式ディスク式使用温度範囲(℃)425以下寸法L(mm)78呼び径10A寸法H(mm)76使用圧力範囲(MPa)0.035~4.2寸法A(mm)32最高温度(℃)425接続方式JIS Rc接続JIS Rc寸法H1(mm)23最高使用温度(℃)425適合流体蒸気ドレン最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])一次側圧力の50%材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理)適合圧力(MPa)0.035~4.2背圧許容度一次側圧力の50%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39432145
2016-06-25
用途: 機械の予備部品
溝川食品

初めて使うスチームトラップ

対象商品 : 39432145
2015-02-23
用途: 蒸気ライン

コンパクトで使いやすいですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする