曜日別特売
TA-6 空気抜弁 TA-6 ヨシタケ 53783714

空気抜弁 TA-6

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1個注文コード53783714品番TA-6
参考基準価格(税別)¥64,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

弁座には合成ゴムディスクを使用していますので、シール性に優れています。

呼び径(A)25呼び径(B)1使用温度範囲(℃)90質量(kg)2.72材質(本体)青銅種類空気抜弁寸法H(mm)139最高温度(℃)90寸法C(mm)114接続JIS Rc材質(ボンネット)青銅適合流体冷温水、油(比重0.8以上)材質(弁体)黄銅材質(弁座)黄銅(NBRディスク入り)適合圧力(MPa)0.01~1.0材質(フロート)SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする