吸気弁 VB-10

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53783836 品番 VB-10
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

水抜栓などの補助器具として、管路の途中(水抜栓より後ろ)に設置し、
水抜き時空気を吸入し管内の水を抜くための自動吸気弁。
ストレーナ内蔵(60メッシュ)タイプで異物の噛み込みを防止。
給水と給湯配管兼用。
垂直・水平取付け兼用型(ただし、下向きは不可)。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 材質(本体)青銅 or 黄銅 材質シール材:合成ゴム 質量(kg)0.15 種類吸気弁 寸法H(mm)52 全高(mm)52 最高圧力(MPa)0.01〜1.0 接続JIS R 適合流体水道水(上水) 網目60メッシュタイプ 適合温度(℃)0〜95(凍結不可) 六角軸二面幅(mm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする