ヨシタケ
ヨシタケの 継手・パイプ
ヨシタケの 継手
ヨシタケの 塩ビ継手
吸排気弁(タケノコ型ホース継手付) TAV-2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53783879
品番
TAV-2
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
水道法基準適合品。
空気排出機能と空気導入機能を併せ持った自動吸排気弁。
負圧時に速やかに空気を吸い込み逆流を防止。
吸気と排気は必要に応じ、自動的に行います。
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
材質(弁体)
合成ゴム
材質(本体)
CAC
質量(kg)
0.8
種類
吸排気弁
形式
吸排気弁
寸法A(mm)
107
最高温度(℃)
80
寸法B(mm)
56
接続
JIS R
適合流体
水道水
適合圧力範囲(MPa)
0.05〜1.0以下
材質(フロート)
合成樹脂
商品豆知識
配管工事を支える補助部材