ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの ストレーナー
ヨシタケの U形ストレーナー
ストレーナ SU-55F
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53784046
品番
SU-55F
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ソーラーシステム、温水器等の配管系の除塵用。
青銅製で、赤水の心配不要。
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
接続
JIS Rc
材質(本体)
CAC
適合流体
冷温水
最高圧力(MPa)
1.2
質量(kg)
0.3
タイプ
U形
寸法L(mm)
60
最高温度(℃)
60
寸法H1(mm)
15
材質(スクリーン)
SUS
網目(こし網)
60メッシュ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材