ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの ストレーナー
ヨシタケの Y形ストレーナー
Y形ストレーナ SY-6
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53784055
品番
SY-6 60メッシュ
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
本体青銅製で耐食性に優れている。
SY-6Lはライニング鋼管の管端面、ねじ部などの腐食部を管端コアにより流体から遮断し、錆の浸入をシャトアウト。
呼び径(A)
15
接続
JIS Rc
材質(本体)
CAC
呼び径(B)
1/2
最高圧力(MPa)
1.3
質量(kg)
0.5
タイプ
Y形
寸法L(mm)
86
最高温度(℃)
220
寸法H1(mm)
55
材質(スクリーン)
SUS
適合流体
蒸気、空気、冷温水、油
網目(こし筒)
Φ2.5〜7.21ヶ/cm
2
網目(こし網)
60メッシュ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材