呼び径20A
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし網)40メッシュ
ハンドル形状ハンドル無し
質量(kg)26.7
寸法L(mm)200
寸法H(mm)280
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
接続JIS 10K FFフランジ
網目(こし筒)Φ6-9P
寸法ls(mm)108
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
寸法H1(mm)126
仕様ワンタッチ式
形状W形(複式)
高さ(mm)294
タイプW形(複式)
種類ストレーナ
寸法L1(mm)100
寸法A(mm)363
最高温度(℃)80
寸法l(mm)180
寸法L2(mm)100
最高圧力(MPa)1
材質(コック)ステンレス鋼
寸法h1(mm)12(アンカーベース)
寸法J(mm)135(アンカーベース)
寸法K(mm)248(アンカーベース)
プラグR3/4(ドレンプラグ)
材質(ハンドル)FC
材質(アーム)FCD450
適合流体冷温水、油、その他非危険流体
材質(ボルト)SS
寸法ds(Φmm)64.5