W形ストレーナ SW-10Sタイプ FCD製

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径25A 呼び径(A)25 呼び径(B)1 注文コード53784247 品番SW-10S 40メッシュ
参考基準価格(税別)¥186,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は呼び径など13種類から選べます 他の種類を見る

左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。
ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。

呼び径25A 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし網)40メッシュ ハンドル形状ハンドル無し 質量(kg)27.9 寸法L(mm)200 寸法H(mm)280 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 接続JIS 10K FFフランジ 網目(こし筒)Φ6-9P 寸法ls(mm)108 呼び径(A)25 呼び径(B)1 寸法H1(mm)126 仕様ワンタッチ式 形状W形(複式) 高さ(mm)294 タイプW形(複式) 種類ストレーナ 寸法L1(mm)100 寸法A(mm)363 最高温度(℃)80 寸法l(mm)180 寸法L2(mm)100 最高圧力(MPa)1 材質(コック)ステンレス鋼 寸法h1(mm)12(アンカーベース) 寸法J(mm)135(アンカーベース) 寸法K(mm)248(アンカーベース) プラグR3/4(ドレンプラグ) 材質(ハンドル)FC 材質(アーム)FCD450 適合流体冷温水、油、その他非危険流体 材質(ボルト)SS 寸法ds(Φmm)64.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする