呼び径100A
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし網)40メッシュ
ハンドル形状ハンドル無し
質量(kg)124.3
寸法L(mm)385
寸法H(mm)482
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
接続JIS 10K FFフランジ
網目(こし筒)Φ6-9P
寸法ls(mm)210
呼び径(A)100
呼び径(B)4
寸法H1(mm)230
仕様ワンタッチ式
形状W形(複式)
高さ(mm)513
タイプW形(複式)
種類ストレーナ
寸法L1(mm)175
寸法A(mm)650
最高温度(℃)80
寸法l(mm)340
寸法L2(mm)210
最高圧力(MPa)1
材質(コック)ステンレス鋼
寸法h1(mm)19(アンカーベース)
寸法J(mm)225(アンカーベース)
寸法K(mm)430(アンカーベース)
プラグR1(ドレンプラグ)
材質(ハンドル)FC
材質(アーム)FCD450
適合流体冷温水、油、その他非危険流体
材質(ボルト)SS
寸法ds(Φmm)120