ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの ストレーナー
ヨシタケの Y形ストレーナー
W形ストレーナ SW-10 SCS13製
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53784326
品番
SW-10S
参考基準価格(税別)
¥186,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。
呼び径(A)
25
接続
JIS 10KFFフランジ
材質(本体)
SCS13
呼び径(B)
1
最高圧力(MPa)
1
質量(kg)
27.9
タイプ
W形(複式)
寸法L(mm)
200
最高温度(℃)
80
材質(コック)
SCS14
寸法H1(mm)
124
材質(スクリーン)
SUS
材質(ハンドル)
FC
材質(アーム)
FCD450
適合流体
冷温水、油、その他非危険流体
材質(ボルト)
SS
網目(こし筒)
Φ6〜1.42ヶ/cm
2
網目(こし網)
60メッシュ標準
商品豆知識
配管工事を支える補助部材