ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの ストレーナー
ヨシタケの Y形ストレーナー
Y形ストレーナ SY-24-N
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53784369
品番
SY-24-N
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
水道法基準適合品(Z-36)。
小型・軽量。
減圧弁等に直接取り付けでき、ニップル等の配管機材不要。
青銅製で赤水の心配不要。
呼び径(A)
25
接続
入口 JIS Rc 出口 JIS R
材質(本体)
CAC(NPb処理)
呼び径(B)
1
最高圧力(MPa)
1.6
質量(kg)
0.55
タイプ
Y形
寸法L(mm)
105
最高温度(℃)
80
寸法H1(mm)
63
材質(スクリーン)
SUS
適合流体
冷温水
網目(こし筒)
Φ2.5〜7.21ヶ/cm
2
網目(こし網)
60メッシュ標準
商品豆知識
配管工事を支える補助部材