ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの ストレーナー
ヨシタケの Y形ストレーナー
Y形ストレーナ SY-6-N
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53784439
品番
SY-6-N
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
水道法基準適合品(Z-36)。
青銅製の為、耐食性に優れている。
ライニング鋼管の管端面、ねじ部などの腐食部を管端コアにより流体から遮断。
錆の浸入をシャットアウト。
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
接続
JIS Rc
材質(本体)
CAC(NPb処理)
適合流体
冷温水
最高圧力(MPa)
1.3
質量(kg)
1.9
タイプ
Y形
寸法L(mm)
145
最高温度(℃)
80
寸法H1(mm)
92
材質(スクリーン)
SUS
網目(こし筒)
Φ2.5〜7.21ヶ/cm
2
網目(こし網)
60メッシュ標準
商品豆知識
配管工事を支える補助部材