ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53784816 品番 SY-40-125A-20M
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。

呼び径(A)125 接続JIS 10K FFフランジ 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 呼び径(B)5 最高圧力(MPa)1 形状Y形 厚さ(mm)1.5(ガスケット) 質量(kg)40.5 シルバー 流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 タイプY形 種類ストレーナ 寸法L(mm)415 内径(Φmm)147(ガスケット) 呼び径125A 最高温度(℃)220 外径(Φmm)168(ガスケット) 寸法H1(mm)263 プラグR3/4 ハンドル形状ハンドル無し 材質(スクリーン)ステンレス鋼 適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体 寸法ls(mm)200 寸法ds(Φmm)136 網目(こし筒)Φ2.5-4P 網目(こし網)20メッシュ
注意
※ねじ込みキャップとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38849361
2015-07-21
用途:
蒸気配管中に

20年近く使用していた蒸気配管のYストが蒸気漏れを起こしてしまい。交換部品を探していました。ダクタイル製でストレーナ部がねじ込みタイプは他になくて、今回これをやっと見つけることが出来ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする