SU-20 ストレーナ SU-20 ヨシタケ 53784974

ストレーナ SU-20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個呼び径65A注文コード53784974品番SU-20
参考基準価格(税別)¥91,500販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用。

呼び径(A)65呼び径(B)2-1/2種類ストレーナ形状U形材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)1最高温度(℃)220材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ6-9P網目(こし網)40メッシュ寸法L(mm)290寸法ls(mm)140プラグR1質量(kg)18.7タイプU形呼び径65A寸法A(mm)134寸法B(mm)208寸法H1(mm)182寸法H2(mm)70寸法H3(mm)153.5適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体寸法ds(Φmm)77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする