曜日別特売
SU-20S ストレーナ SU-20S ヨシタケ 53785026

ストレーナ SU-20S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個呼び径20A注文コード53785026品番SU-20S
参考基準価格(税別)¥40,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。

呼び径(A)20呼び径(B)3/4種類ストレーナ形状U形材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)1最高温度(℃)80材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2網目(こし網)40メッシュ寸法L(mm)175寸法ls(mm)70プラグR3/8質量(kg)5.6仕様ワンタッチ式タイプU形呼び径20A寸法A(mm)87寸法B(mm)131寸法H1(mm)97.5寸法H2(mm)54寸法H3(mm)107.5適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体寸法ds(Φmm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする