ストレーナ SU-20S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 呼び径40A 注文コード53785053 品番SU-20S
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は呼び径など20種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。

呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 種類ストレーナ 形状U形 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 接続JIS 10K FFフランジ ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)1 最高温度(℃)80 材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS 網目(こし筒)Φ6〜1.42ヶ/cm2 網目(こし網)40メッシュ 寸法L(mm)230 寸法ls(mm)108 プラグR3/4 質量(kg)13.2 仕様ワンタッチ式 タイプU形 呼び径40A 寸法A(mm)115 寸法B(mm)179 寸法H1(mm)146 寸法H2(mm)67.5 寸法H3(mm)151 適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体 寸法ds(Φmm)64.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする