呼び径(A)80
呼び径(B)3
種類ストレーナ
形状U形
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
接続JIS 10K FFフランジ
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)1
最高温度(℃)80
材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS
網目(こし筒)Φ6〜1.42ヶ/cm2
網目(こし網)40メッシュ
寸法L(mm)300
寸法ls(mm)160
プラグR1
質量(kg)27.1
仕様ワンタッチ式
タイプU形
呼び径80A
寸法A(mm)185
寸法B(mm)249
寸法H1(mm)197.5
寸法H2(mm)88.5
寸法H3(mm)189
適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
寸法ds(Φmm)90