呼び径(A)125
呼び径(B)5
種類ストレーナ
形状U形
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
接続JIS 10K FFフランジ
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)0.7
最高温度(℃)80
材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS
網目(こし筒)Φ6〜1.42ヶ/cm2
網目(こし網)40メッシュ
寸法L(mm)425
寸法ls(mm)270
プラグR1 1/2
質量(kg)69.4
仕様ワンタッチ式
タイプU形
呼び径125A
寸法A(mm)248
寸法B(mm)362
寸法H1(mm)340.5
寸法H2(mm)134.5
寸法H3(mm)269
適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
寸法ds(Φmm)140