DD-2-8 電磁弁 / REDMAN DD-2-8 ヨシタケ 53785559

電磁弁 / REDMAN DD-2-8

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
内容量1個注文コード53785559品番DD-2-8
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ステンレス製(SCS14A)の直動式電磁弁。
取付け姿勢は水平・垂直任意(ただし、コイルは水平より上になるよう配管してください。)
コイルの保護構造は、IP64(耐じん形、防まつ形)で、100V/200V選択形。

呼び径(A)10呼び径(B)3/8材質プランジャー:SCS14A質量(kg)0.66材質(本体)SCS14AタイプDDタイプ(直動式)種類電磁弁形式直動式使用温度範囲(℃)175寸法L(mm)55寸法H(mm)85.5使用圧力範囲(MPa)0~0.8最高使用圧力(MPa)0~0.8作動方式通電時開型最高温度(℃)175オリフィス(mm)0.8接続JIS Rc適合流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス・アルゴンガス・油(20cSt以下)材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)Cv値0.55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする