ヨシタケ
電磁弁 DP-12C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(A)
15
10
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
1/2
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
電圧(V)
200V
AC100
200V
定格電圧
200V
AC100
200V
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53786058
品番
DP-12C
参考基準価格(税別)
¥79,500
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
差圧”0”作動で主に気体・液体に対応。
弁部に合成ゴムを使用し漏れなし。
水平垂直取付自由で高流量(Cv値)が取得可能。
通電字閉。
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
電圧(V)
200V
質量(kg)
1.4
タイプ
DPタイプ(パイロット型)
種類
電磁弁
形式
ダイヤフラム式
使用温度範囲(℃)
60
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
172
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0(真空使用不可)
定格電圧
200V
最高使用圧力(MPa)
0~1.0(真空使用不可)
作動方式
通電時開型
最高温度(℃)
60
接続
JIS Rc
適合流体
空気、冷温水、油(20cSt以下)
材質(弁体)
NBR(ダイヤフラム)
材質(弁箱)
CAC
最低作動圧力(MPa)
0
商品豆知識
配管工事を支える補助部材