曜日別特売
MD-54 電動2方弁 MD-54 ヨシタケ 53786164

電動2方弁 MD-54

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)15電圧(V)AC100/110(50/60Hz)注文コード53786164品番MD-54
参考基準価格(税別)¥113,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

屋外防雨構造(JIS C0920 IP65)。
サーマルプロテクタ内蔵によりモータ焼損がなく優れた耐久性。
起動・停止の動作が迅速、正確。
手動による操作も可能。
開閉表示ランプ回路付。
結露対策用にスペースヒータを内蔵。

呼び径(A)15呼び径(B)1/2電圧(V)AC100/110(50/60Hz)質量(kg)1.4材質(本体)SCSタイプ二方弁種類電磁弁形式電動二方弁使用温度範囲(℃)-15~80(凍結不可)寸法L(mm)59寸法H(mm)178使用圧力範囲(MPa)0~1.0定格電圧AC100:110V最高使用圧力(MPa)1作動方式ON・OFF最高温度(℃)蒸気:160、空気:120、冷温水:100接続方式ねじ込み形形接続JIS Rc使用流体蒸気、空気、冷温水時間開閉:約4.5秒~16秒適合流体蒸気、空気、冷温水材質(弁体)SUS材質(弁箱)PTFE(ふっ素樹脂)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする