TN-1 端子箱 ヨシタケ 53786514

端子箱

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード53786514品番TN-1
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
寸法L(mm)80寸法A(mm)76保護等級IP03防雨形(JIS C 0920)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする