ヨシタケ
ヨシタケの フレキシブルホース・ダクトホース
ヨシタケの フレキシブルホース
フレキシブルジョイント YBF-1E
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53786593
品番
YBF-1E
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
配管の合理化、配管機器の破損防止の為に使用。
屈曲に対する可撓性が極めて良好。
屈折部にステンレス鋼を使用により優れた耐食・耐久性。
呼び径(A)
25
材質
ユニオン:FCMB、ブレード・チューブ:SUS
長さL(mm)
300L
質量(kg)
1
種類
フレキシブルジョイント
形式
ベローズ形
呼び径(B)
1
最高温度(℃)
220
最高圧力(MPa)
1
接続
JIS Rc(ユニオン継手)
適合流体
蒸気、空気、冷温水、油