ヨシタケ
ヨシタケの フレキシブルホース・ダクトホース
ヨシタケの フレキシブルホース
フレキシブルジョイント YBF-2E
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53786724
品番
YBF-2E
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
一般配管用(芯ずれ吸収等)に最適。
屈曲に対する可撓性が極めて良好。
溶接部にステンレス鋼を使用により優れた耐食・耐久性。
呼び径(A)
25
材質
フランジ:SS400、ブレード・チューブ:SUS
長さL(mm)
500L
質量(kg)
2.7
種類
フレキシブルジョイント
形式
ベローズ形
呼び径(B)
1
最高温度(℃)
220
最高圧力(MPa)
1
接続
JIS 10KFF(両側ルーズフランジ)
適合流体
蒸気、空気、冷温水、油