曜日別特売
GD-20R 一次圧力調整弁 GD-20R ヨシタケ 53787388

一次圧力調整弁 GD-20R

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード53787388品番GD-20R
参考基準価格(税別)¥1,140,000販売価格(税込)¥879,780
販売価格(税別)
799,800

ポンプのリリーフ弁として用いられ、ポンプ運転中常に管内圧力を一定に保持。
中高層ビル設置の開放回路返り管の落水防止用調整弁。

最高温度(℃)80呼び径(A)150呼び径(B)6圧力調整範囲(MPa)B:0.26~0.50接続JIS 10KFFフランジ材質(本体)FCD450適合流体冷温水、油、空気質量(kg)173種類一次圧力調整弁、落水防止弁形式直動式寸法L(mm)400寸法H(mm)904材質(弁体・弁座)NBR・SCS(CAC)材質(ダイヤフラム)NBRCv値108材質(弁棒)SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする