OB-1 温度調整弁 OB-1 ヨシタケ 53787869

温度調整弁 OB-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード53787869品番OB-1
参考基準価格(税別)¥204,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

感熱筒SUS304。
加熱温度調整用として使用。
ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。
調整ハンドル付のため工具不要。
複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。

呼び径(A)15呼び径(B)1/2温度調整範囲(℃)80~100接続JIS Rc(ユニオン継手)材質(弁体)CAC(りん青銅)材質感熱筒:SUS304材質(本体)CAC適合流体蒸気、温水最高圧力(MPa)0.7質量(kg)11タイプ内圧式ベローズ形種類温度調節弁長さ(m)リード管:2寸法L(mm)148寸法H(mm)510最高温度(℃)180Cv値2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする