曜日別特売
- 温度調整弁 OB-30・31・30U・31U用センサ部 ヨシタケ 53788045

温度調整弁 OB-30・31・30U・31U用センサ部

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
温度調整範囲(℃)25~70
内容量1個注文コード53788045品番-
参考基準価格(税別)¥75,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

OB-30(U)・OB-31(U)用のセンサ。冷却用・加熱用どちらの用途でも使用できます。温度範囲からお選びください。
すべてのサイズ(15~25A)に共通です

温度調整範囲(℃)25~70接続JIS Rc最高圧力(MPa)1長さ(m)リード管:2耐温度性(℃)110
注意
※本体が冷却用の場合、耐温は100℃になります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする