曜日別特売
OB-31 温度調整弁 OB-31(本体部) ヨシタケ 53788115

温度調整弁 OB-31(本体部)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード53788115品番OB-31
参考基準価格(税別)¥167,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

コンパクトボディで高性能な温度調整弁。
少流量、小容量でも繊細な調整が可能。
温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。

最高温度(℃)185呼び径(A)15呼び径(B)1/2接続JIS Rc材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)材質(本体)CAC材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)適合流体蒸気、温水最高圧力(MPa)1.7質量(kg)2.7種類温度調節弁長さ(m)リード管:2形式外圧式ベローズ形寸法L(mm)75寸法H(mm)318.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする