曜日別特売
FV-2A ラジエターバルブ ヨシタケ 53788255

ラジエターバルブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード53788255品番FV-2A
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

蒸気使用の暖房用放熱器に取り付ける放熱器弁。
ベローズ式パックレス形で、漏れの心配なし。
弁部はふっ素樹脂ディスク入りで、完全閉止可能。
冷温水用としても使用可能。
アングル形。

適合流体蒸気(冷温水)バルブ種類ラジエターバルブ呼び径(A)15呼び径(B)1/2材質(本体)CAC接続入口:JIS Rc 出口:JIS R(ユニオン継手)最高圧力(MPa)0.3最高温度(℃)150材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)質量(kg)0.5材質ユニオン:C3771(黄銅)形式アングル形寸法L(mm)65寸法H(mm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする