曜日別特売

MELSERVO-J5シリーズ サーボモータケーブル

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
電磁ブレーキあり
ケーブル引出方向負荷側引出し
内容量1台注文コード53789199品番MR-AEPB2J20CBL03M-A1-L
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

サーボモータHK-KT用モータケーブル(2ケーブルタイプ/10m超中継タイプ)。IP65対応

仕様負荷側引出し、電磁ブレーキ電線:あり、屈曲寿命:標準シリーズMELSERVO-J5ケーブル長(m)0.3ケーブル引出方向負荷側引出し電磁ブレーキあり適合モーターHT-KT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする