三菱電機
MELSERVO-J5シリーズ サーボモータケーブル
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
電磁ブレーキ
あり
なし
あり
ケーブル引出方向
反負荷側引出
負荷側引出し
反負荷側引出
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53789208
品番
MR-AEPB2J20CBL03M-A2-L
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
サーボモータHK-KT用モータケーブル(2ケーブルタイプ/10m超中継タイプ)。IP65対応
仕様
反負荷側引出、電磁ブレーキ電線:あり、屈曲寿命:標準
シリーズ
MELSERVO-J5
ケーブル長(m)
0.3
ケーブル引出方向
反負荷側引出
電磁ブレーキ
あり
適合モーター
HT-KT