曜日別特売

HG-JRシリーズ(低慣性・中・大容量) 回転型サーボモータ 機能安全対応

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可車上渡し91日以内出荷とは
出力(kW)9
ブレーキ有無なし
回転数(min-1[r.p.m])3000
内容量1台注文コード53792586品番HG-JR903W0C
参考基準価格(税別)¥803,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

低慣性タイプで高頻度位置決め運転や高加減速運転に最適です。
機能安全対応サーボモータは安全レベルを向上させたエンコーダを標準搭載。サーボアンプまたはドライブユニットと、MR-D30機能安全ユニット、および機能安全対応サーボモータを組み合わせることで、カテゴリ 4 PL e, SIL 3 (STO/SS1/SS2/SOS/SLS/SBC/SSM) に対応します。
200Vクラス

出力(kW)9回転数(min-1[r.p.m])3000ブレーキ有無なし減速機有無なし軸の形状ストレート軸仕様機能安全対応減速比-種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J4回転速度(r/min)3000軸端形状標準(ストレート軸)電磁ブレーキ減速機なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする