曜日別特売

HG-AKシリーズ(超小型、超小容量) 回転型サーボモータ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可車上渡し4日以内出荷とは
出力(kW)0.01
ブレーキ有無なし
軸の形状Dカット軸
内容量1台注文コード53793024品番HG-AK0136D
参考基準価格(税別)¥133,000販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

フランジサイズ□25mmの超小型サーボモータ。小型装置や装置のヘッダ部分に最適です

出力(kW)0.01回転数(min-1[r.p.m])3000ブレーキ有無なし減速機有無なし軸の形状Dカット軸種類サーボモーター電圧(V)DC48/24シリーズMELSERVO-J4回転速度(r/min)3000軸端形状Dカット軸電磁ブレーキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする