三菱電機
センサレスPMモータ MM-GKRシリーズ 減速機付
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
91日以内出荷とは
出力(kW)
0.2
0.1
0.2
0.4
0.75
減速比
1/5
1/5
1/12
1/20
1/30
軸の形状
ストレート軸
ストレート軸
キー溝付き軸
全32種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53793243
品番
MM-GKR23G0 1/5
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
コンパクトで高精度なセンサレスPMモータ
エンコーダ―がないのに高精度、エンコーダーがないからコンパクト
高効率モーターで省エネルギーに貢献
出力(kW)
0.2
回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
ブレーキ有無
なし
減速機有無
あり
軸の形状
ストレート軸
減速比
1/5
種類
センサレスPMモータ
適合ユニット型式
FR-E700EX
回転速度(r/min)
3000
軸端形状
ストレート
オイルシール
無
電磁ブレーキ
無
減速機
一般産業機械対応(フランジ取付け)