センサレスPMモータ MM-GKRシリーズ 減速機付

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可車上渡し91日以内出荷とは
出力(kW)0.75
減速比1/20
軸の形状ストレート軸
内容量1台注文コード53793347品番MM-GKR73G0 1/20
参考基準価格(税別)¥237,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

コンパクトで高精度なセンサレスPMモータ
エンコーダ―がないのに高精度、エンコーダーがないからコンパクト
高効率モーターで省エネルギーに貢献

出力(kW)0.75回転数(min-1[r.p.m])3000ブレーキ有無なし減速機有無あり軸の形状ストレート軸減速比1/20種類センサレスPMモータ適合ユニット型式FR-E700EX回転速度(r/min)3000軸端形状ストレートオイルシール電磁ブレーキ減速機一般産業機械対応(フランジ取付け)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする