曜日別特売
CL1DF125-100F CL1DF SMC 53793372

CL1DF

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100ロックアップの方向(F) 前進方向ロック注文コード53793372品番CL1DF125-100F
参考基準価格(税別)¥138,050販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドロックアップの方向(F) 前進方向ロックストローク(mm)100クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする