曜日別特売

MELSEC iQ-Rシリーズ モーションユニット

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
制御軸数最大:8
内容量1台注文コード53793539品番RD78G8
参考基準価格(税別)¥242,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

マルチコアのプロセッサを搭載したモーションユニットはCC-Link IE TSNに対応することで、より高速、より大規模なシステムを構築できます。
ファンクションブロック(FB)から位置決めデータを入力するだけで、直線補間などを簡単に実行可能です。
一つのネットワークでサーボアンプ、入出力ユニットなどを接続して、サーボシステムを自在に制御できます。
一貫したエンジニアリング環境でシステム設計からデバッグ、メンテナンスまで対応できます。
モーションユニットでのプログラミングにより、シーケンサCPU との負荷分散が可能になり、軸数拡張と性能維持の両立ができます。

仕様最小演算周期:62.5μsシリーズIQ-R制御方式位置制御,速度制御,トルク制御,同期制御接続方式(サーボアンプ)CC-Link IE TSN(1Gbps)制御軸数最大:8アンプタイプ接続サーボ:MR-J5-G、MR-J5W-G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする