曜日別特売
CL1L140-1000B-K CL1L1 SMC 53795183

CL1L1

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)140ストローク(mm)1000注文コード53795183品番CL1L140-1000B-K
参考基準価格(税別)¥220,330販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミロックアップの方向(B) 後退方向ロックストローク(mm)1000クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(K) 耐熱ターポリンポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする