CL1L63-400B-JN CL1L6 SMC 53795594

CL1L6

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)400ロックアップの方向(B) 後退方向ロック注文コード53795594品番CL1L63-400B-JN
参考基準価格(税別)¥59,570販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドロックアップの方向(B) 後退方向ロックストローク(mm)400ジャバラ(J) ナイロンターポリン材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする