CLA2F100-1200-D ファインロックシリンダ CLA 2F SMC 53799207

ファインロックシリンダ CLA 2F

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)1200作動方式ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック注文コード53799207品番CLA2F100-1200-D
参考基準価格(税別)¥143,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。

チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)1200作動方式ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rcクッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする