CLA2F100TN-900-D ファインロックシリンダ CLA 2F SMC 53799611

ファインロックシリンダ CLA 2F

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)900作動方式ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック注文コード53799611品番CLA2F100TN-900-D
参考基準価格(税別)¥128,100販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。

チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)900作動方式ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TN) NPTクッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なし

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする