SMC
ファインロックシリンダ CLA 2L
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
100
作動方式
ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック
注文コード
53802533
品番
CLA2L100-100K-D
参考基準価格(税別)
¥103,950
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・作動方式
など
118
種類から選べます
他の種類を見る
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
100
作動方式
ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード