曜日別特売
CLA2WL80-450-E ファインロックシリンダ CLA 2W SMC 53805001

ファインロックシリンダ CLA 2W

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)450
チューブ内径(Φmm)80
作動方式ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)
ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)
ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック
内容量1個注文コード53805001品番CLA2WL80-450-E
参考基準価格(税別)¥101,750販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。

チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)450作動方式ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする