DXJ-W6908A 四脚アジャスト式足場台[上部操作タイプ] スタッピー DXJ型 ピカコーポレイション 53805423 DXJ-W6908A 四脚アジャスト式足場台[上部操作タイプ] スタッピー DXJ型 ピカコーポレイション 53805423 DXJ-W6908A 四脚アジャスト式足場台[上部操作タイプ] スタッピー DXJ型 ピカコーポレイション 53805423 DXJ-W6908A 四脚アジャスト式足場台[上部操作タイプ] スタッピー DXJ型 ピカコーポレイション 53805423 DXJ-W6908A 四脚アジャスト式足場台[上部操作タイプ] スタッピー DXJ型 ピカコーポレイション 53805423 DXJ-W6908A 四脚アジャスト式足場台[上部操作タイプ] スタッピー DXJ型 ピカコーポレイション 53805423

四脚アジャスト式足場台[上部操作タイプ] スタッピー DXJ型

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53805423 品番 DXJ-W6908A
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

業界初!かがまずに立ったまま伸縮できる足場台。
横さん内の伸縮操作バーを引き上げるだけで、簡単に伸縮できます。
四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。
DXJ-W6908A・W91209Aは天場の幅が広いワイドタイプ。
両手で伸縮操作レバーの真ん中を引き上げれば、4脚同時に伸縮できます。

天板高さ(m)0.60〜0.91 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)540×890×180 質量(kg)8.3 伸縮脚(mm)310 最大使用荷重(kg)100 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 用途工場・倉庫などでの作業用、機械メンテナンス、電気工事、内装工事等幅広くお使い頂けます。 材質アルミ 設置寸法・奥行(mm)1230〜1419 設置寸法・幅(mm)537〜593 材質(支柱)アルマイト 材質(天板)アルマイト アズワン品番64-6729-86 収納寸法・幅(mm)540 収納寸法・奥行(mm)890 収納寸法・高さ(mm)180 天板寸法・幅(mm)537〜593 天板寸法・奥行(mm)825
関連資料:図面(0.09MB)
注意
個人宅配送不可。法人様でも納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合は配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※不在などで再配達時、再配達料金がかかる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

【PiCa公式】 四脚アジャスト式足場台 上部操作式 DXJ スタッピー
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:134

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする