- ダイヤル錠 吊長ワイド型 5段 モノタロウ 53805493 - ダイヤル錠 吊長ワイド型 5段 モノタロウ 53805493 - ダイヤル錠 吊長ワイド型 5段 モノタロウ 53805493 - ダイヤル錠 吊長ワイド型 5段 モノタロウ 53805493

ダイヤル錠 吊長ワイド型 5段

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53805493 品番-
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ダイヤル式で吊長タイプになります。
暗証番号は任意に設定できます。
吊長なので倉庫などの幅広い扉の施錠などに便利です。
5段(5桁)ダイヤルなので10万通りの設定ができ、セキュリティ面でも安心です。

用途倉庫の扉などの施錠に。 仕様5桁ダイヤル可変式 種別ワイド5桁ツル長 材質鉄、亜鉛、プラスチック 全長(mm)約149 タイプ5段 つる径(Φmm)約7 本体幅(mm)約65
取扱説明書:(1.7MB)
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※ご使用に際しては、必ず同封の取扱い説明書の【使用上の注意】を読んでからお使いください。
※本製品は非常開錠できる機能は付いておりません。暗証番号は忘れないように注意してください。
※暗証番号の設定や変更に際しては、必ず暗証番号のメモを取るなどして大切に保管してください。
※防滴、防水仕様ではありません。湿気の多い場所や雨のかかる場所など水のかかるところでは使用しないでください。故障や開錠できなくなるおそれがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-23
用途:
郵便ポストの錠として使用
オキツ工務店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

すごく頑固な作りで安心できる、反面ロック棒の太さが太く郵便受けのロック穴に入らないのが残念。

対象商品:
53805493
2024-06-26
用途:
屋外での使用はダメ

2023年11月に買って2024年6月に突然動かなくなりました。玄関の門柱で使用して、雨のかかる場所です。’湿気の多い場所や雨のかかる場所など水のかかるところでは使用しないでください。故障や開錠できなくなるおそれがあります。’と書いてありますが、半年ほど書いてあるとおりになりました。屋外用でない他の製品では起きなかったんで安心してたのですが残念です。

対象商品:
53805493
2023-12-28
用途:
玄関の門柱のかぎ

ホームセンターでかったダイヤル錠の塗装がはげて、番号がみえにくくなったんで交換。この鍵のほうが塗装がしっかりしている印象です。私にとっては、特に不満のない鍵です。

対象商品:
53805493
2021-08-28
用途:
門の施錠
有限会社あゆの里 様

商品を見てビックリしました・・・
塗装も汚く、ガタが有りすぐ壊れそうです。

500円高くても他の商品にすればよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
53805493
2020-09-07
用途:
地蔵堂の賽銭箱の鍵として使用
不動産業

地蔵堂の賽銭箱の錠として使っていたブルドッグ倉庫錠がピッキング被害にあい。
わずか10日後2度めの賽銭盗難に、どう考えてもプロの手口なので
5桁のダイヤル錠にして、余分な鶴部分にはビニールチューブを被せて
鶴にガタが無いようにしました。
ブルドッグ倉庫錠も鍵穴を下に向けてダイヤル錠に噛ませてWロックにしました。
それから賽銭箱鍵横にダミーの防犯装置作動中のシールを貼ってから
被害にあっていません。
せっかくの商品レビューなのですから写真を何枚か投稿出来るようにしていただけると
よりわかりやすくなるのではないかと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする