マチ付封筒

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1包(50枚) 注文コード53805545 品番32-1432
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

書籍・カタログ・衣類・小物等フリマアプリでの取引の資材に!両面テープ付きなので封かんもラクラク。定型外郵便物(規格外)に対応しています。マチ付き。

その他ベロ付き(上部糊付き) 材質未晒クラフト紙(120g/m2) 長さ(mm)330 幅(mm)235 サイズA4 マチ(mm)30 ベロ部分(mm)48
注意
※品物の大きさ、重さ、厚みなどによっては適合しない場合がございます。詳しくは各運送会社へご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
書類の発送
卸売・小売業

A4サイズの書類を発送する際に使用する封筒として購入しました。
マチの厚さはちょうど良かったのですが、A4ピッタリすぎて深さに余裕がありません。クリアホルダーに入れた状態の書類を入れるとフラップ部分を折り返すのがぎりぎり。そのため角に隙間ができて中の書類が見えてしまいます。これでは発送時に不安です。もう少し深さに余裕がないと使いにくいです。

対象商品:
53805545
2024-07-27
用途:
商品の発送時
株式会社松竹梅 様 (卸売・小売業)

思っていたより紙質が丈夫で使い易い。
テープ付きで、粘着力も良く購入して正解だった。

対象商品:
53805545
2022-09-09
用途:
商品発送

両横側にマチがありますが、底面にマチはありません。紙質は厚く、十分です。小さい物を送るので半分に折って使用しています。小さいサイズ希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする