32-1433 宅配平袋(マチなし) ササガワ 53805554 32-1433 宅配平袋(マチなし) ササガワ 53805554 32-1433 宅配平袋(マチなし) ササガワ 53805554 32-1433 宅配平袋(マチなし) ササガワ 53805554 32-1433 宅配平袋(マチなし) ササガワ 53805554 32-1433 宅配平袋(マチなし) ササガワ 53805554

宅配平袋(マチなし)

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1包(50枚) 注文コード 53805554 品番 32-1433
参考基準価格(税別)¥3,120 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

書籍・カタログ・衣類・小物等フリマアプリでの取引の資材に!両面テープ付きなので封かんもラクラク。各種発送サービスにも対応しています。

サイズA4(横型) その他ベロ付き(上部糊付き) 材質未晒クラフト紙(120g/m2) 長さ(mm)242 幅(mm)350 ベロ部分(mm)48
注意
※品物の大きさ、重さ、厚みによっては適合しない場合がございます。詳しくは各運送会社へご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53805563
2023-04-17
用途:
発送用

A3縦型の袋を購入しました。写真ではわかり辛いくて気が付きませんでしたが、ベロの付いている方向がおかしいです。底や側面の貼り合せしてある部分が裏になるはずなのに、こちらの袋はベロを貼るほうが表になるようで、裏も表も貼り合せ部分が見えてしまい、見栄えが悪いです。紙質は厚くて丈夫そうなだけに、物を入れると貼り合せ部分が目立ちます。残念ですが次の購入はないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする