宅配BOX(ダンボール)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 53805579 品番 32-1436
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

書籍・カタログ・衣類・小物等フリマアプリでの取引の資材に!組立て簡単!開封もラクラク。各種発送サービスにも対応しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
宅配サイズ60サイズ 3辺合計(cm)55.5 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)310×220×25 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)307×217×22 底面サイズA4 フルートE その他組立式 種別メール便サービス対応(厚さ25mm) 材質段ボール 形状B(タトウ式(ヤッコ型)) 厚さ(mm)1.5 クラフト 入数(枚)10 内寸奥行(mm)307 内寸幅(mm)217 外寸法・幅(mm)220 外寸法・高さ(mm)25 外寸法・奥行(mm)310 ライナーC5 内寸高さ(mm)22
注意
※品物の大きさ、重さ、厚みによっては適合しない場合がございます。詳しくは各運送会社へご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする